PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の ツーリング
PROCHI(プロチ)の コレット
PROCHI(プロチ)の ストレートコレット
ストレートコレットチャックホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ヘッド径(Φmm)
42
シャンク長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
20
注文コード
41942916
品番
PRH-ST20-ER25-100
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
ヘッド径・シャンク長・シャンク径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性に優れたチャックホルダーです。
ヘッド長(mm)
46
シャンク長(mm)
100
ヘッド径(Φmm)
42
シャンク径(Φmm)
20
寸法G
M12×1.75P
質量(kg)
0.4
適合コレット
ER25シリーズ
適合スパナ
ER25UM