画像準備中

ストレートコレットチャックホルダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ヘッド径(Φmm)42 シャンク長(mm)150 シャンク径(Φmm)25 注文コード41942943 品番PRH-ST25-ER25-150
参考基準価格(税別)¥21,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はヘッド径・シャンク長・シャンク径など6種類から選べます 他の種類を見る

耐久性に優れたチャックホルダーです。

ヘッド長(mm)46 シャンク長(mm)150 ヘッド径(Φmm)42 シャンク径(Φmm)25 寸法GM12×1.75P 質量(kg)0.6 適合コレットER25シリーズ 適合スパナER25UM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする