メイン画像は代表画像です。
PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の ツーリング
PROCHI(プロチ)の コレット
PROCHI(プロチ)の スプリングコレット
コレットチャックセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
41942977
品番
PRH-ST20-ER16M-100S
参考基準価格(税別)
¥47,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
チャック、コレット、レンチがセットになったツール
セット内容
コレット(1・2・3・4・5・6・7・8・9・10mm)、チャック(ST20-ER16M-100)
質量(kg)
1.1
サイズ
【コレット】1/10
コレットタイプ
ER16M(10本)