メイン画像は代表画像です。
PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の ツーリング
PROCHI(プロチ)の コレット
PROCHI(プロチ)の スプリングコレット
コレットチャックセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
41943004
品番
PRH-ST25-ER20M-150S
参考基準価格(税別)
¥55,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
チャック、コレット、レンチがセットになったツール
セット内容
コレット(2・3・4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、チャック(ST25-ER20M-150)
質量(kg)
1.5
サイズ
【コレット】2/13
コレットタイプ
ER20M(12本)