PRC-PWSL-2.0 スマルク トルクスリーブ段付 PROCHI(プロチ) 41943047

スマルク トルクスリーブ段付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41943047品番PRC-PWSL-2.0
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

お手持ちの電動ドライバーがトルクドライバーに。規定トルクに達すると空転するのでオーバートルクを防げます。サイズ毎に異なるカラーなので一目でサイズがわかりやすく、管理もしやすくなっています。汎用性の高い差込角1/4”SQで、用途に合わせて先端を交換できます。

用途樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。首下長(mm)13全長(mm)60精度(%)【トルク】±10アズワン品番64-8943-18トルクT(N・m)2(規定)
注意
※オーバートルクでチップが割れたり、ネジをなめる事例がよくあります。その理由は、緩むことを恐れてトルクを掛けすぎる傾向があるからです。トルクを掛けすぎると、ねじ山をなめてしまうだけでなく、バイトの買い替えなど、最悪の事態に至る可能性もあります。逆に締め付けトルクが低すぎると、チップの動きやびびりの原因となり工具性能が低下します。
※300回転以下でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする