※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
角ワッシャー 特寸(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
呼び寸法
M12
注文コード
41943115
品番
M12×42×2.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M12
内径(Φmm)
14
厚さ(mm)
2.3
外径(Φmm)
42
材質
鉄
種類
角ワッシャー
表面処理
ドブ
内径公差(mm)
+0.7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41943115
M12×42×2.3
42164717
M12×42×2.3
角ワッシャー 特寸(鉄/ドブ)(パック品)
大阪魂
1パック(4個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました