※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(120個) 呼び寸法M11 注文コード41943167 品番M11×32×3.2
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は呼び寸法・内容量など31種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M11 厚さt(mm)3.2 外径D(Φmm)32 材質 種類角ワッシャー 表面処理ユニクロ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42841032
2020-05-31
用途:
ボルトナットで木材を留めるため
医療・福祉・介護関連業

これは他製品にない規格で、助かります。内径10mmに合う広い座金が、材料を安全に固定してくれています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1023:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする