※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
角ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(60個)
呼び寸法
M14
注文コード
41943237
品番
M14×40×4.5
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M14
内径(Φmm)
14
厚さt(mm)
4.5
外径D(Φmm)
40
材質
鉄
種類
角ワッシャー
表面処理
ユニクロ
内径公差(mm)
+0.7