高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。難削材切削でも性能を発揮するよう設計されています。構造用鋼からステンレスまで広い範囲の切削が可能です。独自のQ加工により胴破断を減らし、消耗寿命を長くします。M42ハイスエッジが優れた耐摩耗性を発揮します。わずかな送りで切り込みが出来るよう改良した刃型です。束ね切りや広い断面でも、滑らかなストレート切断。高速切削でも、先進設計の刃形が騒音や振動を減らします。