大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー 22H(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
呼び寸法
M23
注文コード
41943291
品番
23×39×3.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M23
厚さ(mm)
3
外径(Φmm)
39
材質
S45C
種類
丸ワッシャー
表面処理
生地
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41943291
23×39×3.0
42164936
23×39×3.0
丸ワッシャー 22H(S45C/生地)(パック品)
大阪魂
1パック(4個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました