※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー ISO(316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(7000個)
注文コード
41943377
品番
5×10×1.0
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
呼び寸法
M5
内径d(Φmm)
5.3
厚さt(mm)
1
外径D(Φmm)
10
材質
SUS316L
種類
丸ワッシャー