※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー ISO(316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
41943386
品番
6×12.5×1.5
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M6
内径d(Φmm)
6.4
厚さt(mm)
1.6
外径D(Φmm)
12.5
材質
SUS316L
種類
丸ワッシャー