※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー ISO(316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1500個)
呼び寸法
M8
注文コード
41943395
品番
8×17×1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M8
内径d(Φmm)
8.4
厚さt(mm)
1.6
外径D(Φmm)
17
材質
SUS316L
種類
丸ワッシャー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41943395
8×17×1.5
42164997
8×17×1.5
丸ワッシャー ISO(316L)
大阪魂
1パック(8個)
¥
419
税込
¥
461
注文コードが変更になりました