※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー ISO(チタン)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10000個)
注文コード
41943614
品番
4.3×9×0.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M4
内径d(Φmm)
4.3
厚さt(mm)
0.8
外径D(Φmm)
9
材質
チタン
種類
丸ワッシャー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41943614
4.3×9×0.8
42165216
4.3×9×0.8
丸ワッシャー ISO(チタン)
大阪魂
1パック(10個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました