落下防止スリム絶縁ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41943905 品番 1785-6-100
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

コード取付OK!高所で安心ねじ回し。
回転キャップはハンドルを回してもコードが絡まらない。
スリム先端なので狭い場所にもスッと入る!
先端〜被膜のストレート形状なのでより狭い穴でも奥まで入ります。
軸部が絶縁体(プラスチック)に覆われているので刃先が活線に接触してもハンドルは通電しません。

先端形状マイナス 先端サイズ6mm 軸長(mm)100 用途電気・通信設備工事などの作業に 仕様マグネット・リング付 質量(g)91 寸法A(mm)6 寸法F(mm)202 寸法D(mm)100 寸法E(mm)6 寸法B(mm)9 寸法d2(mm)15 寸法G(mm)40 商品構成単品 刃先マグネットあり
注意
※本製品(リングを含む)は全品10kV(10000V)×10秒間の絶縁耐電圧試験を実施していますが作業時は絶縁手袋を着用してください。

商品説明動画

ANEX_落下防止スリム絶縁ドライバー(No.1785)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする