※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー ISO(黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10000個)
呼び寸法
M2.6
外径D(Φmm)
6.5
注文コード
41943982
品番
2.6×6.5×.5
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・外径D・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M2.6
内径d(Φmm)
2.8
厚さt(mm)
0.5
外径D(Φmm)
6.5
材質
黄銅
種類
丸ワッシャー
表面処理
ニッケル