※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー ISO(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
呼び寸法
M24
注文コード
41944323
品番
25×44×4.0
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M24
内径d(Φmm)
25
厚さt(mm)
4
外径D(Φmm)
44
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
クロメート