※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーISO(鉄/ドブ)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41944393
品番
8×17×1.6
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
呼び寸法
M8
内径d(Φmm)
8.4
厚さt(mm)
1.6
外径D(Φmm)
17
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ドブ