※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

37×66×5.0 丸ワッシャーISO(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂 41944436 37×66×5.0 丸ワッシャーISO(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂 41944436

丸ワッシャーISO(鉄/ドブ)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30個) 呼び寸法M37 注文コード41944436 品番37×66×5.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は呼び寸法・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M37 内径d(Φmm)37 厚さt(mm)5 外径D(Φmm)66 材質 種類丸ワッシャー 表面処理ドブ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41944436 37×66×5.0 42165882 37×66×5.0 丸ワッシャー ISO(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂 丸ワッシャー ISO(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂 1パック(2個) 419 税込461 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:164

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42860955
2014-12-13
用途:
おもりとして使用

実験に使うおもりとして購入しました。
同じおもりがたくさん必要だったのですが、安くて大量買うことが出来たので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
277:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする