※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー ISO(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
41944481
品番
15×28×2.5
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
呼び寸法
M15
内径d(Φmm)
15
厚さt(mm)
2.5
外径D(Φmm)
28
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ユニクロ