※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー ISO(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
呼び寸法
M25
注文コード
41944533
品番
25×44×4.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M25
内径d(Φmm)
25
厚さt(mm)
4
外径D(Φmm)
44
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ユニクロ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41944533
25×44×4.0
42165986
25×44×4.0
丸ワッシャー ISO(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂
1パック(6個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました