※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー ISO(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
外径D(Φmm)
17
注文コード
41944621
品番
8×17×1.6
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
この商品は
外径D・呼び寸法・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
厚さt(mm)
1.6
外径D(Φmm)
17
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。