※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー ISO小形(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
41945041
品番
12×21×2.5
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
呼び寸法
M12
内径d(Φmm)
13
厚さt(mm)
2.5
外径D(Φmm)
21
材質
ステンレス
種類
丸ワッシャー