※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

17×28×3.0 丸ワッシャー ISO小形(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41945066 17×28×3.0 丸ワッシャー ISO小形(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41945066

丸ワッシャー ISO小形(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(300個) 呼び寸法M16 注文コード41945066 品番17×28×3.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は呼び寸法・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M16 内径d(Φmm)17 厚さt(mm)3 外径D(Φmm)28 材質ステンレス 種類丸ワッシャー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41945066 17×28×3.0 42166512 17×28×3.0 丸ワッシャー ISO小形(ステンレス) 大阪魂 丸ワッシャー ISO小形(ステンレス) 大阪魂 1パック(6個) 499 税込549 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1126:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする