※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1.6×3.8×.3 丸ワッシャー ISO小形(黄銅/生地)(小箱) 大阪魂 41945337 1.6×3.8×.3 丸ワッシャー ISO小形(黄銅/生地)(小箱) 大阪魂 41945337

丸ワッシャー ISO小形(黄銅/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20000個) 外径D(Φmm)3.8 注文コード41945337 品番1.6×3.8×.3
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は呼び寸法・外径D・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
厚さt(mm)0.3 外径D(Φmm)3.8 材質黄銅 種類丸ワッシャー 表面処理生地

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4727:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする