※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーISO小形(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
呼び寸法
M36
注文コード
41945504
品番
37×60×5.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M36
内径d(Φmm)
37
厚さt(mm)
5
外径D(Φmm)
60
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
クロメート
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41945504
37×60×5.0
42166957
37×60×5.0
丸ワッシャー ISO小形(鉄/クロメート)(パック品)
大阪魂
1パック(2個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました