※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー ISO小形(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
注文コード
41945583
品番
12×21×2.5
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
厚さt(mm)
2.5
外径D(Φmm)
21
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ユニクロ