※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー ISO小形(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
呼び寸法
M33
注文コード
41945671
品番
34×56×5.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M33
内径d(Φmm)
34
厚さt(mm)
5
外径D(Φmm)
56
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ユニクロ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41945671
34×56×5.0
42167124
34×56×5.0
丸ワッシャー ISO小形(鉄/ユニクロ)
大阪魂
1パック(3個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました