※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー ISO小形(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(70個)
呼び寸法
M30
注文コード
41945933
品番
31×50×4.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M30
内径d(Φmm)
31
厚さt(mm)
4
外径D(Φmm)
50
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
生地