※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーJIS(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(3000個)
外径D(Φmm)
13
注文コード
41946441
品番
6×13×1.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
外径D・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
厚さt(mm)
1
外径D(Φmm)
13
材質
ステンレス
種類
丸ワッシャー
表面処理
茶ブロンズ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41946441
6×13×1.0
42167806
6×13×1.0
丸ワッシャー JIS(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)
大阪魂
1パック(25個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました