※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×6×0.4 丸ワッシャー JIS(黄銅/生地)(小箱) 大阪魂 41946484 2×6×0.4 丸ワッシャー JIS(黄銅/生地)(小箱) 大阪魂 41946484

丸ワッシャー JIS(黄銅/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20000個) 呼び寸法M2 注文コード41946484 品番2×6×0.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は呼び寸法・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M2 内径d(Φmm)2.3 厚さt(mm)0.4 外径D(Φmm)6 材質黄銅 種類丸ワッシャー 表面処理生地

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41946484 2×6×0.4 42168007 2×6×0.4 丸ワッシャー JIS(黄銅/生地) 大阪魂 丸ワッシャー JIS(黄銅/生地) 大阪魂 1パック(100個) 499 税込549 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
762:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする