※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー JIS(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4000個)
呼び寸法
M5
注文コード
41946676
品番
5×12×0.8
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M5
内径d(Φmm)
5.5
厚さt(mm)
0.8
外径D(Φmm)
12
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
クロメート