MRPAL1000x1000 パレットローラ MRPAL型 オークラ輸送機 41946687 MRPAL1000x1000 パレットローラ MRPAL型 オークラ輸送機 41946687 MRPAL1000x1000 パレットローラ MRPAL型 オークラ輸送機 41946687 MRPAL1000x1000 パレットローラ MRPAL型 オークラ輸送機 41946687

パレットローラ MRPAL型

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41946687 品番MRPAL1000x1000
参考基準価格(税別)¥61,200 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

MR型ローラを使用したパレット移動用ローラ。

材質 用途トラック内部への荷役作業に・工場内での短距離移動に・狭い場所での製品保管に 幅(mm)1020 高さ(mm)105 奥行(mm)1000 耐荷重(kg)1000 ローラー(W×Φmm)150×60.5 ローラー数12
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様・注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:298

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41946687
2022-07-13
用途:
荷物の積み下ろし
株式会社マルシメ21 様 (製造業)

トラックの横からの積み下ろしが、壊れたので、後ろからしか積み下ろしが出来なくなり、奥の物の積み下ろしの為、購入しました。非常に便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
41946687
2022-08-02
用途:
コンテナのデバン
運輸・通信業

組み立てたところ左右のローラーをつなぐバーがガタガタしてしまい、締め付けるのに苦労しました。組み立てた状態で納品して頂きたかった。
ローラー自体は軽い力で動いてくれるので、非常に使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
1人が参考にしています
2023-01-13

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする