大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー JIS(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
呼び寸法
M14
注文コード
41946737
品番
15×30×2.6
在庫数量:残り1点
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,798
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M14
内径d(Φmm)
15
厚さt(mm)
2.6
外径D(Φmm)
30
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
クロメート