※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー JIS(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
41946956
品番
28.5×52×4
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
呼び寸法
M27
内径d(Φmm)
28.5
厚さt(mm)
4
外径D(Φmm)
52
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ドブ