大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー JIS(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
41947202
品番
6×13×1.0
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
呼び寸法
M6
厚さt(mm)
1
外径D(Φmm)
13
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ユニクローム