※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー JIS(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
41947701
品番
15×30×2.6
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
呼び寸法
M14
厚さt(mm)
2.6
外径D(Φmm)
30
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
生地