※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー JIS(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(130個)
注文コード
41947744
品番
23.5×44×3.2
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
呼び寸法
M22
厚さt(mm)
3.2
外径D(Φmm)
44
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
生地