※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー JIS(銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
41947893
品番
12.5×26×23
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M12
内径d(Φmm)
12.5
厚さt(mm)
2.3
外径D(Φmm)
26
材質
銅
種類
丸ワッシャー