※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー JIS小形(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10000個)
呼び寸法
3.5
注文コード
41947963
品番
3.5×7×0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
3.5
外径D(Φmm)
7
厚さt(mm)
0.5
材質
ステンレス
種類
丸ワッシャー
内径d(Φmm)
3.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41947963
3.5×7×0.5
42168585
3.5×7×0.5
丸ワッシャー JIS小形(ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(100個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました