※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー JIS小形(黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20000個)
注文コード
41948173
品番
2×4.3×0.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
2
材質
黄銅
種類
丸ワッシャー
外径D(Φmm)
4.3
表面処理
ニッケル
厚さt(mm)
0.4
内径d(Φmm)
2.3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41948173
2×4.3×0.4
42168795
2×4.3×0.4
丸ワッシャー JIS小形(黄銅/ニッケル)(パック品)
大阪魂
1パック(100個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました