※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー JIS小形(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
41948401
品番
17×30×2.6
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
呼び寸法
16
内径d(Φmm)
17
厚さt(mm)
2.6
外径D(Φmm)
30
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
クロメート