※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー JIS小形(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10000個)
呼び寸法
4
外径D(Φmm)
8
注文コード
41948471
品番
4×8×0.5
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・外径D・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
4
外径D(Φmm)
8
内径d(Φmm)
4.5
厚さt(mm)
0.5
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ユニクロ