※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー JIS小形(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
外径D(Φmm)
18
注文コード
41948505
品番
10×18×1.6
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・外径D・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
18
厚さt(mm)
1.6
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ユニクロ