※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー JIS小形(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
呼び寸法
20
外径D(Φmm)
36
注文コード
41948557
品番
21×36×2.6
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・外径D・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
20
外径D(Φmm)
36
内径d(Φmm)
21
厚さt(mm)
2.6
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ユニクロ