※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー JIS小形(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
呼び寸法
22
外径D(Φmm)
40
注文コード
41948566
品番
23.5×40×32
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・外径D・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
22
外径D(Φmm)
40
内径d(Φmm)
23.5
厚さt(mm)
32
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ユニクロ