※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー ウィット 厚口(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
41948812
品番
1/2×3.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
1/2
寸法d(Φmm)
13.5
寸法t(mm)
3.2
寸法D(Φmm)
32
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
外径D(Φmm)
32
表面処理
ユニクロ
厚さt(mm)
3.2
内径d(Φmm)
13.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41948812
1/2×3.2
42169233
1/2×3.2
丸ワッシャー ウィット 厚口(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂
1パック(13個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました