※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー ウィット(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
呼び寸法
W1/2
注文コード
41948855
品番
1/2×2.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
インチサイズ
呼び寸法
W1/2
内径d(Φmm)
14.5
厚さt(mm)
2.3
外径D(Φmm)
32
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
寸法t(mm)
2.3
寸法D(Φmm)
32
表面処理
クロメート
寸法d(Φmm)
14.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41948855
1/2×2.3
42169355
1/2×2.3
丸ワッシャー ウィット(鉄/クロメート)(パック品)
大阪魂
1パック(17個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました