※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー 特寸(黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
呼び寸法
M16
注文コード
41953283
品番
16×32×0.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M16
内径(Φmm)
17
厚さ(mm)
0.8
外径(Φmm)
32
材質
黄銅
種類
丸ワッシャー
表面処理
生地
内径公差(mm)
+0.3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41953283
16×32×0.8
42173704
16×32×0.8
丸ワッシャー 特寸(黄銅/生地)
大阪魂
1パック(4個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました