※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー 特寸(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
呼び寸法・内容量
など
116
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
41953651
品番
11×30×1.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
内径(Φmm)
11
厚さ(mm)
1.6
外径(Φmm)
30
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ドブ
内径公差(mm)
+0.3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41953651
11×30×1.6
42174072
11×30×1.6
丸ワッシャー 特寸(鉄/ドブ)
大阪魂
1パック(12個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました